GEWISS - GEWGWP2175BS SMARTPRO2.0 1M 5700K CRI70 S2 1-10V CL1 - GWP2175BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034035005756
Codice prodotto
GEWGWP2175BS
Cod. produttore
GWP2175BS
Produttore
GEW
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
700...700 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Argento
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Adatto per potenza lampada:
165...165 W
Potenza totale:
165 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
5700...5700 K
Temperatura colore regolabile:
No
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Fattore di potenza:
0.9
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
460 mm
Larghezza:
260 mm
Altezza/profondità:
100 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
1
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
3
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


