GEWISS - GEWGWP2173HS SMARTPRO2.0 1M 3000K CRI70 C3 1-10V CL1 - GWP2173HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 165 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8034035005510
Codice prodotto
GEWGWP2173HS
Cod. produttore
GWP2173HS
Produttore
GEW
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
165 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Senza
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
sì
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
100 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
165...165 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
260 mm
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
460 mm
Flusso luminoso regolabile:
Stadi
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Regolazione costante del flusso luminoso:
sì
Fattore di potenza:
0.9
Numero di poli:
5
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-30...40 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Temperatura colore regolabile:
No
Sezione conduttore collegabile:
2.5...2.5 mm²
Corrente nominale:
700...700 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Colore del riflettore:
Argento
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
1
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
3
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Comando via Bluetooth:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


