pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP2134CI757 SMART PROE 1M 1-10 CL.I SN CRI70 5700K - GWP2134CI757

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWP2134CI757 SMART PROE 1M 1-10 CL.I SN CRI70 5700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035112737

Codice prodotto

GEWGWP2134CI757

Cod. produttore

GWP2134CI757

Produttore

GEW

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Senza

Diffusore luce:

Lente focus

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Uscita della luce:

Diretto

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Potenza totale:

150 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Temperatura colore regolabile:

No

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

efficienza luminosa della lampada:

151...151 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

220 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

7

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

11

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

SMART [PRO]e Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza - Smart [PRO]e è la gamma di proiettori LED progettata per soddisfare le esigenze d’illuminazione degli impianti sportivi e delle aree di piccole e medie dimensioni. L’elevata efficienzae precisione delle ottiche, la grande flessibilità di utilizzo e l’ampia modularità della gamma rendono gli apparecchi Smart [PRO]e adatti ad ogni contesto applicativo, sia interno che esterno.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS