pagina iniziale

GEWISS - GEWGWP20011 DRIVER BOX 1-10V SMART PROE 2+2M - GWP20011

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Tipo di comando - 1-10 V

  • Numero dei canali di colore - 0

  • Programmabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035113918

Codice prodotto

GEWGWP20011

Cod. produttore

GWP20011

Produttore

GEW

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Tipo di comando:

1-10 V

Numero dei canali di colore:

0

Programmabile:

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Montaggio su guide DIN:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP66

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

420 mm

Larghezza:

332 mm

Altezza:

76 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

SMART [PRO]e Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza Smart [PRO]e e la gamma di proiettori LED progettata per soddisfare le esigenze d?illuminazione degli impianti sportivi e delle aree di piccole e medie dimensioni. L?elevata efficienza eprecisione delle ottiche, la grande flessibilita di utilizzo e l?ampia modularita della gamma rendono gli apparecchi Smart [PRO]e adatti ad ogni contesto applicativo, sia interno che esterno.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS