pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1261XB KIT D.C.-H2700 COLONNA MONTANTI RAL9003 - GWN1261XB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1261XB KIT D.C.-H2700 COLONNA MONTANTI RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di copertura - Opzionale

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Tipo di porta - Senza

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

419 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564832336

Codice prodotto

GEWGWN1261XB

Cod. produttore

GWN1261XB

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di copertura:

Opzionale

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

125 A

Altezza:

2700 mm

Larghezza:

642 mm

Profondità:

25 mm

Profondità di incasso:

85 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Numero di moduli:

5

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

20

Possibilità di applicazione:

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Adatto ad uso esterno:

no

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Resistenza agli urti:

IK07

Integrità del circuito:

Senza

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS