pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1133 DOMO CENTER-CANALE ATTRAVERS.SOLETTA - GWN1133

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1133 DOMO CENTER-CANALE ATTRAVERS.SOLETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio accanto all'armadio - no

  • Altezza - 550 mm

  • Montaggio sopra l'armadio - no

  • Larghezza - 500 mm

  • Montaggio sotto l'armadio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832725

Codice prodotto

GEWGWN1133

Cod. produttore

GWN1133

Produttore

GEW

Montaggio accanto all'armadio:

no

Altezza:

550 mm

Montaggio sopra l'armadio:

no

Larghezza:

500 mm

Montaggio sotto l'armadio:

sì

Profondità:

75 mm

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS