pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1111XB DOMO CENTER-H1800 PORTA METALLO RAL9003 - GWN1111XB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1111XB DOMO CENTER-H1800 PORTA METALLO RAL9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 642 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

161 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564832671

Codice prodotto

GEWGWN1111XB

Cod. produttore

GWN1111XB

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

642 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

1794 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

18.5 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Altro

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS