GEWISS - GEWGWN1077XB DOMO CENTER-H300 PANNELLO VELIA RAL9003 - GWN1077XB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 642 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564832602
Codice prodotto
GEWGWN1077XB
Cod. produttore
GWN1077XB
Produttore
GEW
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
642 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
299 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
18.5 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


