pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1003 DOMO CENTER-FONDO INCASSO H2700.MUR&CART - GWN1003

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1003 DOMO CENTER-FONDO INCASSO H2700.MUR&CART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altezza - 2700 mm

  • Larghezza - 590 mm

  • Numero moduli DIN - 20

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

419 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564832442

Codice prodotto

GEWGWN1003

Cod. produttore

GWN1003

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

Incassato

Altezza:

2700 mm

Larghezza:

590 mm

Numero moduli DIN:

20

Profondità:

85 mm

Esecuzione coperchio:

Senza

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Senza

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

8

Adatto ad uso esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Altro

Profondità di incasso:

85 mm

Numero di file:

16

Profondità interna:

85 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per parafulmine:

no

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

DOMO CENTER - Colonne dimpianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento d’arredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con l’ambiente esistente, in grado di centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli. Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS