GEWISS - GEWGWL1943 SMART[4] KIT STAFFA 1M RAL 7035 - GWL1943
![GEWISS - GEWGWL1943 SMART[4] KIT STAFFA 1M RAL 7035](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWL1943_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9C9E68696883A4A48DA18B7F7C94A48573BCA797&ts=1781121241259)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
4 PZ
EAN
8034035446252
Codice prodotto
GEWGWL1943
Cod. produttore
GWL1943
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


