GEWISS - GEWGWL1927 SMART[4]HB KIT FISSAG.PARETE/PLAFONE - GWL1927
![GEWISS - GEWGWL1927 SMART[4]HB KIT FISSAG.PARETE/PLAFONE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWL1924.jpg?84758479866B6090978AAB8CA983616D827982AFC29E&ts=1791933728484)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Altro
Colore - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564816633
Codice prodotto
GEWGWL1927
Cod. produttore
GWL1927
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Altro
Colore:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


