pagina iniziale

GEWISS - GEWGWL1926 SMART[4] KIT FISSAG.SU PALO - GWL1926

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWL1926 SMART[4] KIT FISSAG.SU PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Altro

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza - 126 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564816817

Codice prodotto

GEWGWL1926

Cod. produttore

GWL1926

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

126 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

27 mm

Trasparente:

no

SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS