pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ8104 SUPPORTO PROTEZIONE I-CON - GWJ8104

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ8104 SUPPORTO PROTEZIONE I-CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cappuccio protettivo

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035071393

Codice prodotto

GEWGWJ8104

Cod. produttore

GWJ8104

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Cappuccio protettivo

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS