pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ8019 KIT COMMISIONING I-CON - GWJ8019

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ8019 KIT COMMISIONING I-CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035082863

Codice prodotto

GEWGWJ8019

Cod. produttore

GWJ8019

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one?hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back?light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS