pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ5838AL CORDSET T2-T2 3P 16A 8M FLAT - GWJ5838AL

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC trifase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Corrente nominale - 16 A

  • Modalità di carica - Modalità 3

  • Tensione nominale - 380 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035105999

Codice prodotto

GEWGWJ5838AL

Cod. produttore

GWJ5838AL

Produttore

GEW

Tipo di corrente:

AC trifase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Corrente nominale:

16 A

Modalità di carica:

Modalità 3

Tensione nominale:

380 V

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Numero dei conduttori di comunicazione:

1

Lunghezza del cavo:

8 m

Tipo di cavo:

Diritto

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):

no

Trattamento superficiale:

Argentato

Materiale di contatto:

CuZn

COMPONENTI - Componenti di ricarica veicoli elettrici - Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo 2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee allutilizzo sulle unità di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo 2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo 2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell’acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l’interblocco della spina in fase di erogazione di energia.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS