GEWISS - GEWGWJ5834CT CORDSET T2-T2 3P 32A 4M SPIRAL - GWJ5834CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Corrente nominale - 32 A
Modalità di carica - Modalità 3
Tensione nominale - 380 V
Confezione
1 PZ
EAN
8034035106033
Codice prodotto
GEWGWJ5834CT
Cod. produttore
GWJ5834CT
Produttore
GEW
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Corrente nominale:
32 A
Modalità di carica:
Modalità 3
Tensione nominale:
380 V
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Numero dei conduttori di comunicazione:
1
Lunghezza del cavo:
4 m
Tipo di cavo:
Spiralizzato
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB) (scatola di controllo in-cavo):
no
Trattamento superficiale:
Argentato
Materiale di contatto:
CuZn
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


