pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ3613T I-CON EVO RFID T2C 11KW - GWJ3613T

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ3613T I-CON EVO RFID T2C 11KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di carica - 11 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035153624

Codice prodotto

GEWGWJ3613T

Cod. produttore

GWJ3613T

Produttore

GEW

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di carica:

11 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

1

Lunghezza del cavo di ricarica:

5 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Tensione d'ingresso:

400...400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per montaggio del tubo:

no

Larghezza:

283 mm

Altezza:

646 mm

Portatile:

no

Profondità:

229 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

11 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

sì

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

sì

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

sì

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

sì

Può essere collegato in rete come estensione:

sì

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

0...10 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

sì

I-CON EVO - Wallbox di ricarica AC veicoli elettrici - Le wallbox I-CON EVO di JOINON, conformi alla normativa IEC 61851-1 ed. 3, sono ideali per ambienti privati e semi-pubblici. Caratterizzate da design compatto, funzione “one-hand recharge”, presa antivandalo e protezioni IP55 e IK11, offrono sicurezza e affidabilità. Dotate di connettività completa per l’App myJOINON, gestione intelligente dei carichi e integrazione con pannelli fotovoltaici, sono installabili a parete, incasso o pavimento. Per i contesti condominiali o aziendali è disponibile inoltre la piattaforma di gestione SMALL NET utile per un monitoraggio e una gestione centralizzata di unintera infrastruttura di ricarica composta da più stazioni.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS