GEWISS - GEWGWJ3303A WB ICON PREM.A. AUT. DLM 11 KW T2S IP55 - GWJ3303A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione d'ingresso - 400...400 V
Frequenza - 50/60 Hz
Potenza allacciata nominale - 11 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
547 Kg CO₂-eq
EAN
8034035081521
Codice prodotto
GEWGWJ3303A
Cod. produttore
GWJ3303A
Produttore
GEW
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione d'ingresso:
400...400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata nominale:
11 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
11 kW
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio del tubo:
no
Portatile:
no
Larghezza:
283 mm
Altezza:
435 mm
Profondità:
138 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
0
Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:
sì
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Rilevamento della corrente di guasto CC:
sì
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
Con disgiuntore:
no
Può essere collegato in rete come master:
no
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Collegabile in rete tramite LAN:
no
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
no
Standard radio 4G:
no
Standard radio 5G:
no
Con contatore d'energia:
no
Con interruttore a chiave:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Gestione del carico statico integrata:
no
Adatto per la gestione dinamica del carico:
no
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Plug and charge (ISO 15118):
no
Con display:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Sezione conduttore collegabile:
0...10 mm²
Backend incluso nella fornitura:
no
Con contatore di energia conforme a mid:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS