pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ3203A WB ICON PREM. AUT. DLM 11 KW T2S IP55 - GWJ3203A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ3203A WB ICON PREM. AUT. DLM 11 KW T2S IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Tensione d'ingresso - 400...400 V

  • Frequenza - 50/60 Hz

  • Potenza allacciata nominale - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

547 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035081514

Codice prodotto

GEWGWJ3203A

Cod. produttore

GWJ3203A

Produttore

GEW

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione d'ingresso:

400...400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Potenza allacciata nominale:

11 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

11 kW

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio del tubo:

no

Portatile:

no

Larghezza:

283 mm

Altezza:

435 mm

Profondità:

138 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

Con disgiuntore:

no

Può essere collegato in rete come master:

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Standard radio 4G:

no

Standard radio 5G:

no

Con contatore d'energia:

no

Con interruttore a chiave:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Gestione del carico statico integrata:

no

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

no

Con display:

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Funzionamento e configurazione tramite app:

Esportazione dei registri di ricarica:

Sezione conduttore collegabile:

0...10 mm²

Backend incluso nella fornitura:

no

Con contatore di energia conforme a mid:

no

JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per undesign elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS