pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ1412T I-ON EVO COL. RFID 2XT2C 7.4KW - GWJ1412T

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035156625

Codice prodotto

GEWGWJ1412T

Cod. produttore

GWJ1412T

Produttore

GEW

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Numero dei punti di carica:

2

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di connettori di carica tipo 2:

2

Lunghezza del cavo di ricarica:

4 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Larghezza:

495 mm

Altezza:

1562 mm

Portatile:

no

Profondità:

259 mm

Con disgiuntore:

sì

Potenza allacciata nominale:

14.8 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

sì

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

sì

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Acciaio

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

sì

Numero di prese CEE:

0

Funzionamento e configurazione tramite app:

sì

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

sì

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

sì

Esportazione dei registri di ricarica:

sì

Adatto per la gestione dinamica del carico:

sì

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

2

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Standard radio 4G:

no

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica:

sì

Rilevamento della saldatura del contattore:

sì

NFC (Near Field Communication):

sì

Può essere collegato in rete come estensione:

sì

Con lettore scheda RFID integrato:

sì

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

0...70 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

sì

I-ON EVO - Stazioni di ricarica AC veicoli elettrici - Le soluzioni I-ON EVO (da pavimento) e I-ON EVO WALL (da parete) di JOINON sono ideali per la ricarica in ambito aziendale grazie allintegrazione con lapp myJOINON e la piattaforma SMALL NET. Sono perfette anche per spazi pubblici, supportando lapp JOINON Charge&Go e la piattaforma LARGE NET, o altri eMSP compatibili con OCPP. Resistenti a urti, vandalismo e intemperie, presentano un design esagonale innovativo che si adatta a contesti urbani e parcheggi. Il display grafico a colori offre un’interfaccia chiara, migliorando l’esperienza dell’utente. Disponibili con grafica standard JOINON o personalizzabile su richiesta, si adattano a ogni esigenza di stile e branding.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS