pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF2300LR840 ELIA BL M1 500MM 840 OPAL ON/OFF - GWF2300LR840

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF2300LR840 ELIA BL M1 500MM 840 OPAL ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 8 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

193 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035077388

Codice prodotto

GEWGWF2300LR840

Cod. produttore

GWF2300LR840

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

8 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

100...240 V

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

8...8 W

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con piastra d'appoggio:

sì

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Lunghezza:

208 mm

Angolo di emissione:

Altro

Larghezza:

140 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

140 mm

Uscita della luce:

Indiretto

Flusso luminoso regolabile:

No

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diffusore luce:

Altro

Rendimento luminoso delle lampade:

85 lm/W

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

650...650 lm

Tipo di cablaggio:

Terminale

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

2 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

92

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

153

Supporto disponibile IFTTT:

no

ELIA BL Bollard LED ELIA e la famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA BL - Bollard LED - e un elegante apparecchio in alluminio pressofuso per montaggio a terra, ideale per l?illuminazione architetturale per aree residenziali e luoghi di passaggio.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS