pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1930 KIT BOX PLAFONE 60X60 - GWF1930

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1930 KIT BOX PLAFONE 60X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alloggiamento protettivo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035118104

Codice prodotto

GEWGWF1930

Cod. produttore

GWF1930

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Alloggiamento protettivo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

VISIO [16] Panel LED - Visio [16] è la nuova famiglia di plafoniere modulari dedicata ad applicazioni che richiedono alte prestazioni illuminotecniche e massimo comfort visivo. Facilità di installazione e bassi costi di gestione garantiscono inoltre un rapido rientro dell’investimento.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS