pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1919 ELIA PL KIT BOX PLAFONE 30X120 COMP. - GWF1919

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1919 ELIA PL KIT BOX PLAFONE 30X120 COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1212 mm

  • Larghezza - 312 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035114007

Codice prodotto

GEWGWF1919

Cod. produttore

GWF1919

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Kit di fissaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1212 mm

Larghezza:

312 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

Plafoniera / Applique, marca GEWISS SPA, modello GEWGWF1919 - ELIA PL KIT BOX PLAFONE 30X120 COMP.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS