pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1917 ELIA PL KIT BOX PLAFONE 60X60 COMP. - GWF1917

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1917 ELIA PL KIT BOX PLAFONE 60X60 COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Alloggiamento protettivo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035113987

Codice prodotto

GEWGWF1917

Cod. produttore

GWF1917

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Alloggiamento protettivo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Altezza:

60 mm

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione - tipo/modello GEWGWF1917 - ELIA PL BACKLIT KIT BOX PL. 60X60 COMP.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS