pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1901 ELIA FL TESTA PALO NERO - GWF1901

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1901 ELIA FL TESTA PALO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 70 mm

  • Adatto per diametro tubo - 60 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8034035027109

Codice prodotto

GEWGWF1901

Cod. produttore

GWF1901

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

70 mm

Adatto per diametro tubo:

60 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

70 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Profondità di inserimento:

50 mm

Peso:

1 kg

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale - tipo/modello GEWGWF1901 - ELIA FL TESTA PALO NERO

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS