pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1411MG940 ELIA AL M2 25W 940 36 DALI - GWF1411MG940

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1411MG940 ELIA AL M2 25W 940 36 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 25 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035025181

Codice prodotto

GEWGWF1411MG940

Cod. produttore

GWF1411MG940

Produttore

GEW

Potenza totale:

25 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

Dimming DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Materiale della copertura:

Senza copertura

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

90 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Dimming Touch and Dim:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Diametro foro montaggio ad incasso:

145 mm

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Numero di poli:

2

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2430...2430 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Plafoniera / Applique - tipo/modello GEWGWF1411MG940 - ELIA AL M2 40K 36 ST.ALONE DALI CRI90

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS