pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1411GH840 ELIA AL S2 18W 840 60 DALI - GWF1411GH840

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1411GH840 ELIA AL S2 18W 840 60 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro incorporato - 120...120 mm

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

Confezione

  • 18 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

348 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035024979

Codice prodotto

GEWGWF1411GH840

Cod. produttore

GWF1411GH840

Produttore

GEW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

18 W

Colore del corpo:

Nero

Diametro incorporato:

120...120 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Materiale della copertura:

Senza copertura

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

145 mm

Altezza/profondità:

78 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Argento

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

35

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Plafoniera / Applique - tipo/modello GEWGWF1411GH840 - ELIA AL S2 40K 60 ST.ALONE DALI CRI80

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS