pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD9458 MSXM 1600 4P 1600A TERM.RC - GWD9458

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1479 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035040290

Codice prodotto

GEWGWD9458

Cod. produttore

GWD9458

Produttore

GEW

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza:

370 mm

Profondità:

140 mm

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS