GEWISS - GEWGWD9457B MSXM 1600 3P 1600A TERM.RC INT - GWD9457B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 1600 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Levetta singola
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2327 Kg CO₂-eq
EAN
8034035059322
Codice prodotto
GEWGWD9457B
Cod. produttore
GWD9457B
Produttore
GEW
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
1600 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Adatto per costruzione intermedia:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Azionamento a motore opzionale:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
210 mm
Altezza:
370 mm
Profondità:
140 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS