pagina iniziale
in esaurimento

GEWISS - GEWGWD8167 CONN. ACC. MTX/E320-1000 12PIN - GWD8167

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD8167 CONN. ACC. MTX/E320-1000 12PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dispositivo a innesto per conduttore ausiliario

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564726666

Codice prodotto

GEWGWD8167

Cod. produttore

GWD8167

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Dispositivo a innesto per conduttore ausiliario

Serie MTX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La Serie MTX si propone come soluzione ideale per gli impianti industriali e per il terziario avanzato grazie alla sua notevole potenzialità in termini di tarature (da 1 a 1000A) e di potere di interruzione (da 16 a 120kA) con tensione nominale fino a 690V. La gamma si completa con un'ampia scelta di accessori per tutte le esigenze impiantistiche e presenta una totale integrazione con i quadri della serie 47 CVX.