GEWISS - GEWGWD6782 INT.ORARIO DIG.SETTIMANALE 1CANALE 2M - GWD6782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma 24 h - no
Tipo di montaggio - Guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8034035007064
Codice prodotto
GEWGWD6782
Cod. produttore
GWD6782
Produttore
GEW
Numero di canali:
1
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma 24 h:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in anni:
5
Guida di testo nel display:
no
Programmazione esterna:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma d'impulsi:
no
Programma ciclo:
no
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
no
Contatore di funzionamento:
no
Con sincronizzazione di rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radiocontrollato:
sì
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di contatti:
1
Numero di spazi di memoria:
120
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
no
Preselezione del circuito:
no
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
68 mm
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


