pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6781 INT.ORARIO DIG.SETTIMANALE 1CANALE 1M - GWD6781

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6781 INT.ORARIO DIG.SETTIMANALE 1CANALE 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Programma 24 h - no

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035007033

Codice prodotto

GEWGWD6781

Cod. produttore

GWD6781

Produttore

GEW

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Programma 24 h:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in anni:

4

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

sì

Controllato al quarzo:

no

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

68 mm

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS