GEWISS - GEWGWD6779 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE 1M - GWD6779

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Intervallo di regolazione valore luminosità - 1...1 lx
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità - 50 m
Tipo di montaggio sensore di luminosità - Altro
Con spegnimento notturno programmabile - sì
Confezione
3 PZ
EAN
8034035007101
Codice prodotto
GEWGWD6779
Cod. produttore
GWD6779
Produttore
GEW
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Intervallo di regolazione valore luminosità:
1...1 lx
Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:
50 m
Tipo di montaggio sensore di luminosità:
Altro
Con spegnimento notturno programmabile:
sì
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Input con tasto:
no
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
16 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS