pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6771 INT.ORARIO AN.GIORN.SENZA RISERVA 1M - GWD6771

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6771 INT.ORARIO AN.GIORN.SENZA RISERVA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma 24 h - sì

  • Programma settimanale - no

  • Con sincronizzazione di rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035007002

Codice prodotto

GEWGWD6771

Cod. produttore

GWD6771

Produttore

GEW

Numero di canali:

1

Programma 24 h:

sì

Programma settimanale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

sì

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

68 mm

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS