pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6744 CONTATTORE G/N 20A 1NA+1NC 230V 1M - GWD6744

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6744 CONTATTORE G/N 20A 1NA+1NC 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564809413

Codice prodotto

GEWGWD6744

Cod. produttore

GWD6744

Produttore

GEW

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Cursore per commutazione manuale:

sì

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Numero moduli DIN:

1

Senza ronzio:

sì

Profondità di incasso:

72 mm

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-1

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS