GEWISS - GEWGWD6735 CONTATTORE 63A 3NA+1NC 230V 3M - GWD6735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Confezione
8 PZ
EAN
8011564809673
Codice prodotto
GEWGWD6735
Cod. produttore
GWD6735
Produttore
GEW
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Cursore per commutazione manuale:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
3
Senza ronzio:
sì
Profondità di incasso:
72 mm
Con funzione giorno/notte:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS