pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6703 CONTATTORE 20A 2NA 230V 1M - GWD6703

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6703 CONTATTORE 20A 2NA 230V 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 20 A

  • Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1 - AC-1

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

90 AM

EAN

8011564945555

Codice prodotto

GEWGWD6703

Cod. produttore

GWD6703

Produttore

GEW

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

20 A

Categoria di utilizzo secondo EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Cursore per commutazione manuale:

no

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Con funzione giorno/notte:

no

Senza ronzio:

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.