pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6676 CONTATTO AUSILIARIO RELE 1SC - GWD6676

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6676 CONTATTO AUSILIARIO RELE 1SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè

  • Numero contatti di commutazione - 1

  • Numero moduli DIN - 0.5

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tensione di commutazione nominale - 4 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564834361

Codice prodotto

GEWGWD6676

Cod. produttore

GWD6676

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Contattore / relè

Numero contatti di commutazione:

1

Numero moduli DIN:

0.5

Tensione nominale:

230 V

Tensione di commutazione nominale:

4 A

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS