GEWISS - GEWGWD6664 RELE PASSO-PASSO 2SC 16A 230VCA 2M - GWD6664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
12 PZ
EAN
8011564978041
Codice prodotto
GEWGWD6664
Cod. produttore
GWD6664
Produttore
GEW
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
2
Comando manuale:
sì
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS