GEWISS - GEWGWD6653 RELE PASSO-PASSO 1NA+1NC 16A 24VCA 1M - GWD6653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tensione di commutazione nominale - 16 A
Confezione
24 PZ
EAN
8011564847507
Codice prodotto
GEWGWD6653
Cod. produttore
GWD6653
Produttore
GEW
Funzione:
Meccanico, interruttore
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti di commutazione:
0
Comando manuale:
sì
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS