pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6652 RELE PASSO-PASSO 1NA+1NC 16A 12VCA 1M - GWD6652

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6652 RELE PASSO-PASSO 1NA+1NC 16A 12VCA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564847491

Codice prodotto

GEWGWD6652

Cod. produttore

GWD6652

Produttore

GEW

Funzione:

Meccanico, interruttore

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero contatti di commutazione:

0

Comando manuale:

sì

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS