GEWISS - GEWGWD6608 RELE MONOSTABILE 1SC 16A 12VCA/CC 1M - GWD6608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 72 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
24 PZ
EAN
8011564847248
Codice prodotto
GEWGWD6608
Cod. produttore
GWD6608
Produttore
GEW
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di comando 1:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS