GEWISS - GEWGWD6606 RELE MONOSTABILE 1SC 16A 8VCA 1M - GWD6606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
24 PZ
EAN
8011564847224
Codice prodotto
GEWGWD6606
Cod. produttore
GWD6606
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Numero contatti di commutazione:
1
Tensione di comando 1:
8...8 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS