pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6601 RELE MONOSTABILE 1NA 16A 8VCA 1M - GWD6601

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6601 RELE MONOSTABILE 1NA 16A 8VCA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 72 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564847187

Codice prodotto

GEWGWD6601

Cod. produttore

GWD6601

Produttore

GEW

Funzione:

Meccanico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

8...8 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza della tensione di comando 1:

50...60 Hz

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS