GEWISS - GEWGWD6461 POP + SPD TIPO 2 MONOFASE - GWD6461
.jpg?84758479866B6090979C8575826964688679746D83605E9EC0AC&ts=1776336444966)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - no
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
6 PZ
EAN
8034035070020
Codice prodotto
GEWGWD6461
Cod. produttore
GWD6461
Produttore
GEW
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
no
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
15 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
15 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
275 V
Livello di protezione:
1.3 kV
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusibile ausiliario integrato:
no
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
no
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


