pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6453 LST - CARTUCCIA NEUTRO 50KA T1+2 - GWD6453

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6453 LST - CARTUCCIA NEUTRO 50KA T1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564802124

Codice prodotto

GEWGWD6453

Cod. produttore

GWD6453

Produttore

GEW

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

50 kA

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Modulo

Dimensione:

1 UM

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS