pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6027 COPRIVITI PIOMBABILE IDP/SEZ.ACC.4P 2PZ - GWD6027

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6027 COPRIVITI PIOMBABILE IDP/SEZ.ACC.4P 2PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore differenziale

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale) - 4

  • Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale - 100 A

  • Funzione - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564825697

Codice prodotto

GEWGWD6027

Cod. produttore

GWD6027

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore differenziale

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

100 A

Funzione:

Altro

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS