pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6021 SGANC.MIN.TENS.48V SEZ.ACC.1M - GWD6021

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6021 SGANC.MIN.TENS.48V SEZ.ACC.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 48 V

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564821682

Codice prodotto

GEWGWD6021

Cod. produttore

GWD6021

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

48 V

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS