GEWISS - GEWGWD6020 SGANC.MIN.TENS.24V SEZ.ACC.1M - GWD6020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 24 V
Con auto test per funzione corrente differenziale - no
Funzione - Sganciatore di minima tensione
Confezione
10 PZ
EAN
8011564821675
Codice prodotto
GEWGWD6020
Cod. produttore
GWD6020
Produttore
GEW
Montaggio dell'apparecchio:
Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
24 V
Con auto test per funzione corrente differenziale:
no
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


