pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6019 SGANC.MIN.TENS. 230V SEZ.ACC.1M - GWD6019

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6019 SGANC.MIN.TENS. 230V SEZ.ACC.1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Con auto test per funzione corrente differenziale - no

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564821668

Codice prodotto

GEWGWD6019

Cod. produttore

GWD6019

Produttore

GEW

Montaggio dell'apparecchio:

Interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS